Motion
AIRDRILL 1-1/2X50 MINE 600HT

GATES RUBBER CO
1-1/2X50 MINE AIRDRILL 600HT

AIRDRILL 1-1/2X50 MINE 600HT
N° D’ARTICLE MI05838088
N° MFR1-1/2X50 MINE AIRDRILL 600HT
Prix86.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1-1/2X50 MINE AIRDRILL 600HT

AIRDRILL 1-1/2X50 MINE 600HT
N° D’ARTICLE MI05838088
N° MFR1-1/2X50 MINE AIRDRILL 600HT
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
Prix86.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 pi
  • Rayon de courbure minimum
    12.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.02 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    EPA - Type J
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : usage très intensif et haute pression dans les applications minières industrielles, de construction et pneumatiques nécessitant un tuyau tressé avec un tube résistant à l’huile et un couvercle résistant à l’abrasion.
  • Code d’harmonisation
    4009.21.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    300 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Fil d’acier tressé
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    EPA - Type J
  • CUP_NON
    770075322610
  • Pression de service
    41.4

Aperçu

Description du fabricant
1 1/2 TRÉPAN PRINCIPAL MINIER 600HT