Motion
CESSWDM3613T-5
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 5 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 184TC , logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 3480 tr/min, montage sur base rigide
N° D’ARTICLE MI05838415
N° MFRCESSWDM3613T-5
Prix4,614.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 5 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 184TC , logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 3480 tr/min, montage sur base rigide
N° D’ARTICLE MI05838415
N° MFRCESSWDM3613T-5
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
Prix4,614.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184TC
  • Dimension C de la longueur totale
    18.32 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    106 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    3480 tr/min
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Type de condition de service
    Service continu, service de lavage
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    90.20 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    N
  • Numéro CUP du fabricant
    781568692158
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    Bipolaire
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • CUP_NON
    781568692158

Aperçu

Description du fabricant
CESSWDM3613T-5 5HP,3500,3PH,184TC,575V