Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur50 lb
Détails
- ApplicationAllées, marches en béton, quais de chargement, marches, ponts
- CouleurVert
- Température effective-7°
Aperçu
- Blast Off Élimine la liaison de la glace et des emballages durs grâce à son mélange spécialement formulé de chlorures : sodium, magnésium, potassium et calcium.
- Inhibiteur de rouille inclus.
- Blast Off a un temps de dilution plus long, ce qui signifie qu’il fonctionne plus longtemps, à des températures aussi basses que -10° en dessous de zéro, ce qui permet d’économiser sur les réapplications coûteuses.
- Blast Off a une couleur verte qui ne suit pas et permet une couverture économique.
- Moins de déchets, car le décapage est visible dans les zones appliquées.
- Recommandé pour nous sur : les promenades en béton, les entrées, les quais de chargement, les marches et les ponts.
- Ne pas utiliser sur des structures en bois ou des agrégats.
- Le décapage ne doit pas être appliqué sur une structure en béton de moins d’un an (veuillez consulter le document de déglaçage liquide pour le béton nouvellement durci).
- Comment utiliser le décapage : appliquez à un taux de 1/4 tasses par 3 verges carrées pour le déglaçage et le déneigement.
- Ne pas réappliquer le produit avant qu’il ne soit complètement parti ou que l’accumulation ne commence.