Spécifications
Détails
- Revêtement de lentilleDura-streme HC/AF
- Couleur de la lentilleEffacer
- VentilationÉvent indirect
Aperçu
- Ne pas protéger contre les éclaboussures de produits chimiques, protection contre la poussière seulement
- Protection contre les chocs, le soleil, le vent, la poussière et les débris
- Disponible avec des revêtements antibuée Uvextreme® haute performance, des revêtements doubles antibuée/anti-rayures Dura-streme®, des revêtements antibuée Uvextra® et une couche dure résistante aux égratignures
- Les coussins nasaux souples et flexibles s’adaptent à une variété de profils faciaux et minimisent le glissement
- Le coussinage facial doux de haute qualité et les branches rembourrées offrent un confort qui dure toute la journée
- Bandeau réglable résistant aux flammes pour un ajustement parfait
- Le sous-châssis remplaçable, ignifuge et doublé de coussin prolonge la durée de vie des lunettes
- Conforme à la norme ANSI Z87.1-2010 (approuvé par l’ANSI pour une utilisation avec et sans cadre doublé de coussin)
- Le serre-tête et le sous-châssis doublés de coussins ne contiennent pas de latex
- Certifié conforme aux exigences de la norme CSA Z94.3 uniquement avec sous-cadre en place