Motion
98231016
Courroie à vitesse variable 9823-1016 - 1.41 po de largeur supérieure, 46.11 po de longueur totale, EPDM
N° D’ARTICLE MI05841062
N° MFR98231016
Prix290.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie à vitesse variable 9823-1016 - 1.41 po de largeur supérieure, 46.11 po de longueur totale, EPDM
N° D’ARTICLE MI05841062
N° MFR98231016
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
Prix290.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de rainure
    33.9 °
  • Longueur totale
    46.1100 po
  • Haut Largeur  
    1.4100 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    RVS-R
  • Numéro CUP du fabricant
    770075528395
  • Matériel
    EPDM
  • Circonférence extérieure
    46.11 po
  • CUP_NON
    770075528395

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE 38C4494
  • POURQUOI LES CEINTURES G-FORCE C12™ ?
  • RÉSISTANCE : La première courroie CVT utilisant un cordon de traction en carbone pour un étirement minimal et une résistance extraordinaire.
  • FLEXIBILITÉ : Néoprène haute performance avec encoche supérieure trapézoïdale et conception arrondie de la morue du bas, maximisant le contrôle de la chaleur et la flexibilité.
  • DURABILITÉ : Les cordons de traction en carbone sont liés au caoutchouc chargé de fibres d’aramide avec de la gomme d’adhésion spécialement formulée, ce qui augmente la résistance à la charge latérale, prévenant la déformation de la courroie et le retrait du cordon de bord.
  • PERFORMANCE : obtenez une transmission de puissance optimale pour une accélération plus rapide, une réponse améliorée de l’accélérateur et une performance de changement de vitesse constante.