Motion
PD01P-HPS-0NA-A

ARO CORP
PD01P-HPS-0NA-A

Pompe à membrane non métallique Compact Series - Section produit en polypropylène, centre en polypropylène, ports hybrides NPT/BSPT 1/4 po., débit maximum 5.3 gal./min., déplacement moyen 0.019 gal.
N° D’ARTICLE MI05842125
N° MFRPD01P-HPS-0NA-A
Prix636.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ARO CORP
PD01P-HPS-0NA-A

Pompe à membrane non métallique Compact Series - Section produit en polypropylène, centre en polypropylène, ports hybrides NPT/BSPT 1/4 po., débit maximum 5.3 gal./min., déplacement moyen 0.019 gal.
N° D’ARTICLE MI05842125
N° MFRPD01P-HPS-0NA-A
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
Prix636.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage externe
    3/4 NPT/BSP
  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1/4 po
  • Ratio
    1:1

Détails

  • Entrée d'air
    Short 1/4 PTF SAE
  • Déplacement moyen
    0.019 gal
  • Matériau de la bille
    Néoprène (Flex-Check uniquement)
  • Matériau de la section centrale
    Polypropylène
  • Vérifier le matériau du siège
    Polypropylène (Flex-Check)
  • Mot-clé de description
    Ports hybrides 1/4 po NPT/BSPT
  • Matériau de la membrane
    Santoprène®
  • Matériel de quincaillerie
    Acier inoxydable
  • Type de port de sortie d’entrée
    BSPT, NPT
  • Manuel d’instructions
  • Pression maximale
    125 psi
  • Teneur maximale en solides
    1/16 po Dia.
  • Débit maximum
    5.3 gal/min
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Boulonné non métallique
  • Matériaux mouillés
    Polypropylène

Aperçu

Description du fabricant
PD01P-HPS-0NA-A POMPE À DIAPHRAGME DE 1/4 PO
  • 05842122