Motion
354223
Perceuse à colonne—Vitesse variable—tr/min : 300 à 2,000
N° D’ARTICLE MI05842710
N° MFR354223
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse à colonne—Vitesse variable—tr/min : 300 à 2,000
N° D’ARTICLE MI05842710
N° MFR354223
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
354223J-2223VS 20" VS DP OBS OBJET : 354231
  • Toute la précision du fonctionnement et du contrôle sur une base en fonte robuste
  • Axes à vitesse variable, butée de profondeur à commande positive montée à l’avant et autres fonctions
  • Tête moulée robuste pour une précision et une rigidité accrues
  • Jauge de profondeur interne facile à lire
  • Grande table de production et plat à fentes en T dans la base
  • La table peut être soulevée de l’avant ou du côté
  • Distance entre la colonne et l’axe : 10-7/16 po
  • Garantie de 2 ansCapacités de perçage
  • Fonte : 1-1/4 po
  • Acier doux : 1 po