Motion
ETP-E5/8

ZERO MAX
ETP-E5/8

Bague sans clé - série ETP-EXPRESS, DI 0.6250 po, DI 19 mm
N° D’ARTICLE MI05843907
N° MFRETP-E5/8
Prix328.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
ETP-E5/8

Bague sans clé - série ETP-EXPRESS, DI 0.6250 po, DI 19 mm
N° D’ARTICLE MI05843907
N° MFRETP-E5/8
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
Prix328.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M10
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Extérieur Diamètre  
    19 mm
  • Longueur totale
    40 mm
  • Taille de la vis
    M10
  • Poids
    0.37 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Nombre de vis verrouillées
    1
  • Série
    ETP-EXPRESS
  • Force axiale transmissible
    1236 lbf

Aperçu

Description du fabricant
ETPE-5/8 BAGUE DE VERROUILLAGE