Motion
3BF1H2C0
Pompe centrifuge d’aspiration d’extrémité - À proximité du moteur, 156 gal/min, 112 pi de tête, ports NPT 2 po x 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI05845318
N° MFR3BF1H2C0
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe centrifuge d’aspiration d’extrémité - À proximité du moteur, 156 gal/min, 112 pi de tête, ports NPT 2 po x 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI05845318
N° MFR3BF1H2C0
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la roue
    5-1/8 po
  • Taille du port d’entrée
    2 po NPT
  • Pied de tête max.
    112 pi
  • Taille du port de sortie
    1-1/2 po NPT

Détails

  • 2Nd Soutien du lien d’ing. du produit
  • Mot-clé de description
    Ports NPT 2 po x 1-1/2 po
  • Enceinte
    ODP
  • Fréquence
    60 Hz
  • Puissance
    3 hp
  • Pression maximale
    48 psi
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Débit maximum
    156 gal/min
  • Matériau du joint torique
    Buna-N
  • Phase
    3
  • Matériau du corps de pompe
    Fonte, bronze ajustée
  • Joint d’étanchéité
    Carbone/Céramique/Buna-N
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Fermer couplé au moteur
  • Tension
    208–230/460 V
  • Matériaux mouillés
    Fonte/Bronze ajusté

Aperçu

Description du fabricant
3BF1HBC0 3HP 3/60/230-460 DP 5