Motion
217580

GRACO INC
217580

Pompe de lubrification - Pompe pneumatique, débit de 1.8 gal/min, 15:1 rapport
N° D’ARTICLE MI05846243
N° MFR217580
Prix10,741.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
217580

Pompe de lubrification - Pompe pneumatique, débit de 1.8 gal/min, 15:1 rapport
N° D’ARTICLE MI05846243
N° MFR217580

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix10,741.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Raccord fileté d'entrée d'air
    1/2 po NPT femelle
  • Raccordement du filetage de sortie
    NPT femelle

Détails

  • Débit
    1.8 gal/min
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    400 psi
  • Matériau de la pompe
    Acier au carbone
  • Rapport de pompe
    15:1
  • Type de pompe
    Pompe pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
217580 PRÉSIDENT DE LA POMPE 15X1
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon