Motion
AF40-F04D-7-40

SMC CORP OF AMERICA
AF40-F04D-7-40

Filtre à air modulaire AF - 1/2 ports BSPP, cuve en polycarbonate, drain automatique (normalement ouvert)
N° D’ARTICLE MI05847579
N° MFRAF40-F04D-7-40
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AF40-F04D-7-40

Filtre à air modulaire AF - 1/2 ports BSPP, cuve en polycarbonate, drain automatique (normalement ouvert)
N° D’ARTICLE MI05847579
N° MFRAF40-F04D-7-40
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    40
  • Taille du port
    1/2 BSPP
  • Poids
    1.23 lb

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Bol en polycarbonate
  • Méthode de drainage
    Automatique
  • Type de drainage
    Automatique (normalement ouvert)
  • Type de filtre
    Filtre de style modulaire
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    BSPP

Aperçu

Description du fabricant
AF40-F04D-7-40 FILTRE, MODULAIRE

Les clients ont également acheté