Spécifications
Détails
- CUP_NON662755906152
Aperçu
- 230V, monophasé
- La conception à embrayage coulissant empêche le palan de soulever des charges dommageables au-delà de sa capacité nominale
- La protection contre les surcharges thermiques protège le palan contre la surchauffe dans les situations de basse tension
- Le frein électromagnétique CC est une caractéristique de sécurité éprouvée dans l’industrie qui sécurise la charge même si l’alimentation du palan est coupée
- Les interrupteurs limiteurs supérieurs et inférieurs augmentent la sécurité en empêchant la chaîne de charge de se déplacer trop
- Le train d’engrenages sans entretien comprend un bain d’huile scellé qui élimine l’entretien
- Chaîne de levage à revêtement d’oxyde noir de grade 80 pour plus de durabilité
- Contrôleur à bouton-poussoir 24V avec système de décharge de tension pour la durabilité et la fiabilité dans les environnements industriels et commerciaux
- La construction entièrement fermée de la plaque d’acier avec un revêtement en poudre durable empêche l’humidité, la poussière et les débris de pénétrer, prolongeant ainsi la durée de vie du palan
- 1 phase avec une cote de service de H3 et un cycle de service de 25 %
- Conforme aux règlements de l’OSHA, ANSI/ASME B30.16 et HST-1
- Charge testée à 125 % de la capacité (certificat disponible)
- Pendentifs de commande à bouton-poussoir conformes à la norme NEMA 4X