Motion
USINE 3/8X500 CL 200 ROUGE

GATES RUBBER CO
3/8X500 CL PLANT 200 RED

Tuyau industriel Plant Master . 3/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 200 psi, type de tuyau d’air et d’eau, EPDM - matériau de tube de type P, EPDM - matériau de couvercle de type P, longueur de 500 pi
N° D’ARTICLE MI05851455
N° MFR3/8X500 CL PLANT 200 RED
Prix2.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3/8X500 CL PLANT 200 RED

Tuyau industriel Plant Master . 3/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 200 psi, type de tuyau d’air et d’eau, EPDM - matériau de tube de type P, EPDM - matériau de couvercle de type P, longueur de 500 pi
N° D’ARTICLE MI05851455
N° MFR3/8X500 CL PLANT 200 RED
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
Prix2.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    500 pi
  • Rayon de courbure minimum
    3.0 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.66 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Couleur
    Rouge
  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Matériau du couvercle
    EPDM - Type P
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Les applications d’air et d’eau nécessitant une flexibilité maximale dans toute industrie, y compris l’exploitation minière, la construction, l’agriculture, la réparation de véhicules et les opérations en usine. Convient à la pulvérisation agricole légère, comme les solutions diluées d’herbicides.
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPDM (type P)
  • Type de renfort de tuyau
    Cordon en tissu synthétique haute résistance
  • Type de tuyau
    Tuyau d’air et d’eau
  • Matériau du tube intérieur
    EPDM (type P)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    770075452089
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 200 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile synthétique
  • Normes respectées
    ARPM Classe C
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    EPDM - Type P
  • CUP_NON
    770075452089
  • Pression de service
    200 psi

Aperçu

Description du fabricant
3/8 CL MAÎTRE D’USINE 200 ROUGE
  • Pressions de service de 150 psi à 300 psi
  • Tube et couvercle : EPDM
  • Facteur de conception : 3:1