Motion
IA-ADAPTATEUR-DE-RETOUR

CONTROL TECHNIQUES
AI-BACKUP-ADAPTOR

Sauvegarde des accessoires Emerson
N° D’ARTICLE MI05851554
N° MFRAI-BACKUP-ADAPTOR
Prix80.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTROL TECHNIQUES
AI-BACKUP-ADAPTOR

Sauvegarde des accessoires Emerson
N° D’ARTICLE MI05851554
N° MFRAI-BACKUP-ADAPTOR
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
Prix80.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions globales
    0.8 po x 3.0 po x 2.0 po
  • Poids
    0.2 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Adaptateur
  • Liste des agences
    cULus Fichier E171230
  • Valeur nominale du boîtier
    IP20
  • Type de montage
    Port IA
  • Type de produit
    Options et accessoires du variateur
  • Plage de température de fonctionnement standard
    -4 à +104 °F
  • Normes respectées
    UL508C, EN61800-5-1:2007, EN61800-3:2004, EN 61000-6-1, EN 61000-4-8, EN 61000-4-1161000-4-6, EN 61000-4-5, EN 61000-4-4, EN , EN 61000-4-3, EN61000-4-2
  • Garantie
    2 ans

Aperçu

Description du fabricant
IA-ADAPTATEUR-DE-RETOUR
  • Option de copie de paramètre (carte SD requise) et connexions d’alimentation de secours 24V c.c. pour Unidrive M100-M400