Motion
FF9768-10S
Écrou de cloison de rechange Aeroquip série FF9768
N° D’ARTICLE MI05851567
N° MFRFF9768-10S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou de cloison de rechange Aeroquip série FF9768
N° D’ARTICLE MI05851567
N° MFRFF9768-10S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.31 po
  • Longueur
    0.41 po
  • Longueur totale
    0.41 po
  • Poids
    0.09 lb
  • Largeur
    1.31 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Écrou de cloison
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FF9768-10S
  • Numéro CUP du fabricant
    678146184801
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type
    Écrou de cloison

Aperçu

Description du fabricant
FF9768-10SADAPTER
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE