Motion
22328EJW33C2

TIMKEN
22328EJW33C2

Roulement à rouleaux sphériques - DI 140 mm, DI 300 mm, largeur 102 mm, alésage droit, ouvert, C2
N° D’ARTICLE MI05851866
N° MFR22328EJW33C2
Prix5,255.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
22328EJW33C2

Roulement à rouleaux sphériques - DI 140 mm, DI 300 mm, largeur 102 mm, alésage droit, ouvert, C2
N° D’ARTICLE MI05851866
N° MFR22328EJW33C2
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
Prix5,255.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Rayon du filet
    3.00 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    4.0157 po
  • Extérieur Diamètre  
    300 mm
  • Global Largeur  
    102 mm
  • Poids
    73.86 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Fenêtre
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’élément
    Rouleau
  • Dégagement interne
    C2
  • Type de lubrification
    Graisse standard
  • Numéro CUP du fabricant
    087796031050
  • Tr/min maximum (graisse)
    1600 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Oui
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    223
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • CUP_NON
    087796031050

Aperçu

Description du fabricant
22328EJW33C2 BRG
  • (W33) Trous de lubrification standard et rainure dans la bague extérieure

You May Also Like