Motion
96266
Gants de paume en cuir avec dos en tissu - Taille unique, cuir de porc grain, doublure en molleton, blanc, bleu
N° D’ARTICLE MI05852975
N° MFR96266
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de paume en cuir avec dos en tissu - Taille unique, cuir de porc grain, doublure en molleton, blanc, bleu
N° D’ARTICLE MI05852975
N° MFR96266
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Taille unique
  • Longueur
    8
  • Poids
    0.55

Détails

  • Demandes
    Construction,  ferme et ranch, usage  général,  industriel, travaux sur le terrain et  sur le terrain
  • Type de fermeture
    Manchette de sécurité
  • Couleur
    Bleu, blanc
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir fleur de peau de porc
  • Matériau de la doublure
    Molleton
  • Type de produit
    Gants de paume en cuir - Dos en tissu
  • Caractéristiques de la paume
    Peau de porc
  • Style de pouce
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
GANT POUR FEMMES 96266 MS LIBERTY
  • Molleton sur doublure en mousse
  • Cuir de porc pleine fleur
  • Perceuse arrière en coton
  • Poignet élastique froncé ajusté avec manchette de sécurité à enfiler
  • Conçu pour la main d’une femme