Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieAAA
- Longueur2.81 po
Détails
- Piles inclusesPiles incluses
- Chimie de la batteriePiles alcalines
- Tension de la batterie4.5 V
- Couleur du corpsNoir
- Type de matériau de carrosseriePolycarbonate
- Type d’ampouleDEL
- Caractéristiques et avantages• Robuste Pelican
- Matériau du serre-têteTissu, caoutchouc
- Couleur des pharesNoir
- Couleur de l’ampoule à DELBlanc
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant019428125691
- Intensité maximale du faisceau2124 cd
- Sortie lumineuse maximale74 lm
- Durée d’exécution maximale11 heures
- Nombre de piles3
- Nombre de modes d’éclairage1
- Lampe de poche rechargeableNon rechargeable
- Caractéristiques de résistanceRésistant aux chocs, hydrofuge, imperméable
- Normes respectéesClasse I, Division 1;Classe II, Division 1;Classe III, Division 1;IECEx ia
- Type de commutateurCommutateur rotatif à une main
- CUP_NON019428125691
Aperçu
- Construit Pelican robuste
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
PELICAN 3410M ET 3415M : LES LAMPES DE TRAVAIL DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE LES PLUS POLYVALENTES AU MONDE.PELICAN 3410M ET 3415M : LES LAMPES DE TRAVAIL DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE LES PLUS POLYVALENTES AU MONDE.
Voir la documentation
Pelican Éclairage DELPelican Éclairage DEL
Voir la documentation
Pelican ÉclairagePelican lampes de poche, lampes frontales et lanternes.
Voir la documentation