Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre32 mm
- Taille du port1/8 BSPT
- Taille de la tige / FiletageM8x1.25 Femme ISO
- Longueur du deuxième coup20 mm
- Accident vasculaire cérébral20 mm
Détails
- Type de cylindre compactStandard
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Série de cylindresCQ2
- Fait sur commandeOui
- Catalogue du fabricant
- Type de montageTrou traversant
- OptionsCylindre à double course - Type à tige unique
- Options inclusesAimant, prêt pour le changement
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPT
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Type de tigeTige unique
- SérieCQ2-Z