Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine24-3/4 po
- Longueur34 po
- Poids du matériel1.2 oz/yd2
- Longueur du manche34 po
Détails
- Règlement sur la liste des approbations16 CFR 1610, AATCC 127, ASTM D1683, ASTM D1777, ASTM D3776, ASTM D5034, ASTM D774, FR 1149-1
- CouleurBlanc
- CaractéristiquesOuverture élastique pour un ajustement plus serré au poignet, Frock s’étend jusqu’au genou, Frocks offre une conception de manteau à la longueur du corps avec des fermetures à boutons-pression à l’avant pour un enfilage et un retrait faciles, Idéal pour les applications qui ne nécessitent pas la couverture complète du corps d’une combinaison., Col abaissé, fabriqué selon des spécifications qui ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
- Fermeture avantBouton-pression avant
- Type de vêtementFrock
- MatérielPolyéthylène
- Type de produitSarraus de laboratoire et smocks