Motion
SNT 212

TIMKEN
SNT 212

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, fonte
N° D’ARTICLE MI05855568
N° MFRSNT 212
Prix510.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
SNT 212

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, fonte
N° D’ARTICLE MI05855568
N° MFRSNT 212
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
Prix510.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    70 mm
  • Global Hauteur  
    134 mm
  • Global Longueur  
    255 mm
  • Global Largeur  
    70 mm
  • Poids
    11.46 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22212
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de montage
    Base à deux boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    087796316034

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTERNE LARGE SNT 212 ET LOGÉ