Motion
LO511

TIMKEN
LO511

Joint d’étanchéité de roulement - Labyrinthe, alésage 1.9688 po, acier, matériau de joint torique NBR/Viton, diamètre extérieur 74 mm, largeur totale 16 mm
N° D’ARTICLE MI05855675
N° MFRLO511
Prix298.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
LO511

Joint d’étanchéité de roulement - Labyrinthe, alésage 1.9688 po, acier, matériau de joint torique NBR/Viton, diamètre extérieur 74 mm, largeur totale 16 mm
N° D’ARTICLE MI05855675
N° MFRLO511
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
Prix298.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.9688 po
  • Diamètre extérieur
    74 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Diamètre intérieur de l’anneau
    50.07 mm
  • Taille de l’arbre
    50 mm
  • Poids
    0.4 lb
  • Largeur
    16 mm

Détails

  • Matériel
    Joint torique NBR/Viton, acier
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • CUP_NON
    087796317833

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE LO511 PO DE LARGE ET LOGÉ