Motion
LO613

TIMKEN
LO613

Labyrinthe, alésage de 60.07 mm, acier, matériau de joint torique NBR/Viton, diamètre extérieur de 99.50 mm, largeur totale de 22 mm
N° D’ARTICLE MI05855698
N° MFRLO613
Prix667.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
LO613

Labyrinthe, alésage de 60.07 mm, acier, matériau de joint torique NBR/Viton, diamètre extérieur de 99.50 mm, largeur totale de 22 mm
N° D’ARTICLE MI05855698
N° MFRLO613
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
Prix667.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    60.07 mm
  • Diamètre extérieur
    99.50 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Diamètre intérieur de l’anneau
    60.07 mm
  • Taille de l’arbre
    60 mm
  • Poids
    0.6010 kg
  • Largeur
    22 mm

Détails

  • Matériel
    Joint torique NBR/Viton, acier
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Type de joint
    Labyrinthe

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE LO613 PO DE LARGE ET LOGÉ