Motion
SUCP207-20FG1

NTN
SUCP207-20FG1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller de la série Sentinel - 1-1/4 po de diamètre, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05855853
N° MFRSUCP207-20FG1
Prix671.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCP207-20FG1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller de la série Sentinel - 1-1/4 po de diamètre, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05855853
N° MFRSUCP207-20FG1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix671.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8740 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253030928
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    4550253030928

Aperçu

Description du fabricant
BLOC D’OREILLER SS SUCP207-20FG1