Motion
SUCF208-24FG1

NTN
SUCF208-24FG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - Alésage de 1-1/2 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05855867
N° MFRSUCF208-24FG1
Prix619.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCF208-24FG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - Alésage de 1-1/2 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05855867
N° MFRSUCF208-24FG1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix619.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.0158 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Global Hauteur  
    2.0157 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.1181 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse USDA H1
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359863666
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    Série en acier inoxydable
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359863666

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE BOULON SUCF208-24FG1 4 , INOX
  • Inserts et boîtiers en acier inoxydable résistant à la corrosion
  • Le lubrifiant solide en emballage complet offre une protection optimale contre la contamination par l’eau et les particules
  • La construction à base solide résiste aux opérations à haute température
  • Graisse de qualité alimentaire USDA H1 entièrement conforme aux réglementations de la FDA