Motion
026-720E0120
PowerSTAR® Moteur à engrenages à engrenages hypoidiques à angle droit c.a. série 720 - Rapport 120  :1, 1/8 hp, 115/230 V, 1 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), montage sur face/pied
N° D’ARTICLE MI05856184
N° MFR026-720E0120
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PowerSTAR® Moteur à engrenages à engrenages hypoidiques à angle droit c.a. série 720 - Rapport 120  :1, 1/8 hp, 115/230 V, 1 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), montage sur face/pied
N° D’ARTICLE MI05856184
N° MFR026-720E0120
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    120 :1
  • Diamètre de l’arbre
    3/4 po
  • Poids
    16.00 lb

Détails

  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TEFC
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Couple de pleine charge
    440 po/lb
  • Puissance d’entrée
    1/8 hp
  • Classe d’isolation
    B4
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Type de montage
    Visage/pied
  • Régime de sortie
    14.0 tr/min
  • Type d’arbre
    Angle droit

Aperçu

Description du fabricant
026-720E0120 POWERSTAR 720 1PH 1/8HP
  • Offre jusqu’à 470 po-lb de couple fonctionnant en continu dans un profil élégant et compact
  • Associe la dernière technologie en matière d’engrenages hypoidiques à la réputation de longue date de Bison, qui est d’offrir les meilleures solutions de transmission de puissance de sa catégorie, conformément à notre philosophie de conception Robusticity®
  • Engrenage hypoidique fabriqué à l’aide d’une technologie exclusive à Bison pour offrir plusieurs avantages opérationnels, y compris une capacité de couple plus élevée, un fonctionnement plus silencieux et une efficacité énergétique inégalée
  • Trois étapes
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Condensateurs vendus séparément