Spécifications
Dimensions
- Raccord fileté d'entrée d'air1/2 po NPT femelle
- Taille du contenant compatible55 gal (É.-U.)
- Raccordement du filetage de sortieNPTF femelle
- Poids50.00 lb
Détails
- Caractéristiques et avantages• Idéal pour les applications où des pressions élevées sont requises lorsque des lubrifiants à viscosité élevée sont pompés à partir de fûts de 120 et 400 lb • Les ensembles comprennent la pompe, le couvercle de fût (le cas échéant) et les flexibles de produit.
- Débit5.2 lb/min
- Code d’harmonisation8413.50.0050
- Type de lubrificationGraisse
- Numéro CUP du fabricant663023139876
- Pression de fonctionnement maximale7500 psi
- Rapport de pompe50:1
- Type de pompePompe pneumatique
- TypeGraisse
- CUP_NON663023139876
Aperçu
- Idéal pour les applications où des pressions élevées sont requises lorsque des lubrifiants à viscosité élevée sont pompés à partir de fûts de 120 et 400 lb
- Les ensembles comprennent la pompe, le couvercle de fût (le cas échéant) et les flexibles de produit.