Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre65 mm
- Angle de contact40 °
- Rayon du filet0.059 po
- Fente de remplissageOui
- Largeur de la bague intérieure0.9055 po
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Largeur de l’anneau extérieur0.9055 po
- Extérieur Diamètre4.7244 po
- Global Largeur0.9055 po
- Poids3 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Type de composantAssemblage
- Description7213WN-DU PAIRE DUPLEX
- Caractéristiques et avantagesFonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables
- Rinçage du solOui
- Numéro CUP du fabricant087796169517
- Température de fonctionnement maximale120 °C
- Régime de fonctionnement maximal110141.25616103 tr/min (huile), 82605.94212077 tr/min (graisse)
- Température de fonctionnement min.-50 °C
- Nombre de roulements1
- Classe de précisionABEC-1
- Type de produitRoulements à contact angulaire
- Capacité de charge dynamique radiale15900 lbf
- Capacité de charge statique radiale11800 lbf
- Matériau du dispositif de retenueLaiton
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Série7200
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON087796169517
Aperçu
- Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables