Motion
GTR506430
GTR506430
N° D’ARTICLE MI05857659
N° MFRGTR506430
Prix367.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
GTR506430
N° D’ARTICLE MI05857659
N° MFRGTR506430
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
Prix367.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    64 mm
  • Global Largeur  
    30 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    74600 N
  • Description longue
    Les roulements à rouleaux à aiguilles usinés GTR506430 présentent un diamètre d’alésage de 50 mm, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 64 mm et une largeur globale de 30 mm, ce qui les rend adaptés aux équipements miniers, aux machines industrielles lourdes et aux systèmes de transmission d’énergie.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    GTR
  • Capacité de charge statique
    158000 N

Aperçu

Description du fabricant
GTR506430 PALIER
  • Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Trou d’huile

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté