Motion
6000 ZZ JEM EN VRAC

SHUSTER CORP
6000 ZZ JEM BULK

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 10 mm de diamètre intérieur, 26 mm de diamètre extérieur, 8 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05859494
N° MFR6000 ZZ JEM BULK
Prix11.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
6000 ZZ JEM BULK

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 10 mm de diamètre intérieur, 26 mm de diamètre extérieur, 8 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05859494
N° MFR6000 ZZ JEM BULK
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
Prix11.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Global Largeur  
    8 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3 (classe ISO 6)
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    BOULE EN VRAC 6000 ZZ JEM BRG, 10X26X8
  • Caractéristiques et avantages
    • 10 par manchon • Prix par manchon
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le 6000 ZZ JEM BULK est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 10mm alésages avec un diamètre extérieur de 26mm et une largeur de 8mm , double blindage pour plus de durabilité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6000 ZZ JEM EN VRAC
  • Qté du colis
    10
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    6000
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement radial à billes

Aperçu

Description du fabricant
BOULE EN VRAC 6000 ZZ JEM BRG, 10X26X8
  • 10 par manchon
  • Prix par personne