Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre17 mm
- Largeur de la bague intérieure10 mm
- Extérieur Diamètre35 mm
- Global Largeur10 mm
- Cote de précisionABEC 3 (classe ISO 6)
- Poids0.1 lb
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble blindage
- DescriptionBOULE EN VRAC 6003 ZZ JEM BRG, 17X35X10
- Caractéristiques et avantages• 10 par manchon • Prix par manchon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe 6003 ZZ JEM BULK est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 17mm alésages avec un diamètre extérieur de 35mm et une largeur de 10mm , double blindage pour plus de durabilité.
- Numéro de catalogue du fabricant6003 ZZ JEM EN VRAC
- Qté du colis10
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Série6000
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement radial à billes
Aperçu
- 10 par manchon
- Prix par personne