Motion
6007 EN VRAC JEM

SHUSTER CORP
6007 JEM BULK

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 35 mm, diamètre extérieur : 62 mm, largeur 14 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05859514
N° MFR6007 JEM BULK
Prix21.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
6007 JEM BULK

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 35 mm, diamètre extérieur : 62 mm, largeur 14 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05859514
N° MFR6007 JEM BULK

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    14 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    14 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3 (classe ISO 6)
  • Poids
    0.36 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    BALLE EN VRAC 6007 JEM BRG, 35X62X14
  • Caractéristiques et avantages
    • 10 par manchon • Prix par manchon
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le 6007 JEM BULK est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 35mm alésages avec un diamètre extérieur de 62mm et une largeur de 14mm , de type ouvert pour une utilisation générale.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6007 EN VRAC JEM
  • Qté du colis
    10
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    6000
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement radial à billes

Aperçu

Description du fabricant
BALLE EN VRAC 6007 JEM BRG, 35X62X14
  • 10 par manchon
  • Prix par personne