Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre8 mm
- Largeur de la bague intérieure7 mm
- Extérieur Diamètre22 mm
- Global Largeur7 mm
- Cote de précisionABEC 3 (classe ISO 6)
- Poids0.04 lb
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionBOULE EN VRAC DE 608 2RS JEM BRG (EMBALLAGE EN VRAC)
- Caractéristiques et avantages• 10 par manchon • Prix par manchon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe 608 2RS JEM BULK est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 8mm alésages avec un diamètre extérieur de 22mm et une largeur de 7mm , doublement scellé pour la protection.
- Numéro de catalogue du fabricant608 2RS EN VRAC JEM
- Qté du colis10
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Série600
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement radial à billes
Aperçu
- 10 par manchon
- Prix par personne