Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Largeur de la bague intérieure17 mm
- Extérieur Diamètre62 mm
- Global Largeur17 mm
- Cote de précisionABEC 3 (classe ISO 6)
- Poids0.52 lb
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionBALLE EN VRAC 6305 JEM BRG, 25X62X17
- Caractéristiques et avantages• 10 par manchon • Prix par manchon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe 6305 JEM BULK est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 25mm alésages avec un diamètre extérieur de 62mm et une largeur de 17mm , de type ouvert pour une utilisation générale.
- Numéro de catalogue du fabricant6305 EN VRAC JEM
- Qté du colis10
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Type de jointOuvert
- Série6300
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement radial à billes
Aperçu
- 10 par manchon
- Prix par personne