Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre72 mm
- Extérieur Diamètre80 mm
- Global Largeur20 mm
- Poids0.20 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique43200 N
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles KT728020C3 présente un diamètre d’alésage de 72 mm, un diamètre extérieur de 80 mm, une largeur globale de 20 mm et un poids de 0.20 lb, ce qui le rend idéal pour les entraînements industriels et les machines de construction.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT728020C3
- Rpm max.7000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique87500 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation