Motion
8210P093

ASCO
8210P093

Électrovanne - 3/8 NPT orifice, 24-120/50-60 V CC, 2-Way, 2-Position normalement fermée
N° D’ARTICLE MI05861414
N° MFR8210P093
Prix302.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ASCO
8210P093

Électrovanne - 3/8 NPT orifice, 24-120/50-60 V CC, 2-Way, 2-Position normalement fermée
N° D’ARTICLE MI05861414
N° MFR8210P093
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
Prix302.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orifice
    5/8 po
  • Taille du port
    3/8 NPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Plage de température ambiante
    14 à 140 °F
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Certification (UL)
    Vanne d’arrêt de sécurité
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    3 Cv
  • Pression de fonctionnement minimale
    0 psi
  • Gaz inerte d'air différentiel de pression d'opération
    150 psi
  • Pression de fonctionnement Diff Eau
    150 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    0-180 °F
  • Trousses de reconstruction
    322670
  • Bobine de rechange
    250404-606
  • Matériau du joint
    NBR
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe H
  • Type de bobine de solénoïde
    H
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24-120/50-60 V c.c.
  • Normes respectées
    UL/CSA/CE
  • Fonctionnalité de la vanne
    2-Way, 2-Position normalement fermé
  • Watts
    1.5 W

Aperçu

Description du fabricant
8210P09324-120
  • Les bobines acceptent la tension c.c. ou c.a.
  • Augmentation des valeurs nominales de pression c.c. à des niveaux c.a. sur tous les produits (amélioration allant jusqu’à 500 %)
  • Fonctionnement à faible puissance
  • Plage de tension
  • Suppression intégrée des surtensions
  • Élimination du ronflement CA
  • Augmentation des températures de fonctionnement CA et CC
  • Élévation de la température du solénoïde basse
  • Durée de vie de la bobine plus longue grâce à des températures de fonctionnement plus basses et à la suppression des surtensions électriques
  • Caractéristiques 2-Way des électrovannes approuvées selon les directives UL, CSA et CE
  • Électrovannes bidirectionnelles (2/2) de nouvelle génération avec un orifice d’entrée et un orifice de sortie
  • Contrôle de l’air, de l’eau, de l’huile légère et des milieux non corrosifs
  • Normalement fermé (s’ouvre lorsqu’il est sous tension) et normalement ouvert (fermé lorsqu’il est sous tension)