Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’orifice1-1/4 po
- Taille du port1-1/2 NPT
Détails
- ActionnementSolénoïde
- Plage de température ambiante14 à 140 °F
- Matériau du corpsLaiton
- Certification (UL)Vanne d’arrêt de sécurité
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv22.5 Cv
- Pression de fonctionnement minimale5 psi
- Gaz inerte d'air différentiel de pression d'opération150 psi
- Huile légère de différentiel de pression de fonctionnement 300100 psi
- Pression de fonctionnement Diff Eau150 psi
- Plage de température de fonctionnement0-180 °F
- Trousses de reconstruction322680
- Bobine de rechange250404-606
- Matériau du jointNBR
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse H
- Type de bobine de solénoïdeH
- Tension d'alimentation du solénoïde24-120/50-60 V c.c.
- Normes respectéesUL/CSA/CE
- Fonctionnalité de la vanne2-Way, 2-Position normalement fermé
- Watts1.5 W
Aperçu
- Les bobines acceptent la tension c.c. ou c.a.
- Augmentation des valeurs nominales de pression c.c. à des niveaux c.a. sur tous les produits (amélioration allant jusqu’à 500 %)
- Fonctionnement à faible puissance
- Plage de tension
- Suppression intégrée des surtensions
- Élimination du ronflement CA
- Augmentation des températures de fonctionnement CA et CC
- Élévation de la température du solénoïde basse
- Durée de vie de la bobine plus longue grâce à des températures de fonctionnement plus basses et à la suppression des surtensions électriques
- Caractéristiques 2-Way des électrovannes approuvées selon les directives UL, CSA et CE
- Électrovannes bidirectionnelles (2/2) de nouvelle génération avec un orifice d’entrée et un orifice de sortie
- Contrôle de l’air, de l’eau, de l’huile légère et des milieux non corrosifs
- Normalement fermé (s’ouvre lorsqu’il est sous tension) et normalement ouvert (fermé lorsqu’il est sous tension)