Motion
278494
Revêtement ou scellant UV FastKote® - 1 gal, couleur gris très clair
N° D’ARTICLE MI05862969
N° MFR278494
Prix222.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Revêtement ou scellant UV FastKote® - 1 gal, couleur gris très clair
N° D’ARTICLE MI05862969
N° MFR278494

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix222.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Plage de couverture
    400 pi2
  • Taille
    1 TROUSSE DE GALLON

Détails

  • Couleur
    Gris très clair
  • Famille de couleurs
    Gris
  • Temps de séchage
    24 h (trafic intense), 4 à 6 h (trafic léger)
  • Finition
    LUSTRÉ
  • Température d’application maximale
    90 °F
  • Température d’application minimale
    50 °F
  • CUP_NON
    020066243647

Aperçu

Description du fabricant
REVÊTEMENT DE PLANCHER GRIS TRÈS CLAIR 278494
  • Le revêtement de sol en polyurée à durcissement rapide durcit complètement et accepte la circulation des véhicules en seulement 24 heures
  • Formule 100 % stable aux UV et résistante à la décoloration
  • Revêtement très lustré conçu pour une utilisation dans les installations industrielles et commerciales
  • Le revêtement à séchage rapide accepte la circulation légère en 4 à 6 heures, la circulation complète du véhicule en 24 heures
  • La formule en polyurée durable offre une excellente protection contre les produits chimiques et l’abrasion
  • Application facile au rouleau
  • Une trousse de 1 gallon couvre jusqu’à 400 pi2
  • Ajoutez un additif de durabilité (article Mi n° 06246065) pour produire une surface texturée et durable; mélangez un sac de 3 lb avec un gallon de revêtement de plancher

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté