Motion
6FFP25
Bouchon hydraulique - Corps en acier, vanne à deux voies, 1/4 - 18 NPTF, 5075 psi PSI, 1/4 po de diamètre, joint en nitrile et polyuréthane
N° D’ARTICLE MI05863527
N° MFR6FFP25
Prix20.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique - Corps en acier, vanne à deux voies, 1/4 - 18 NPTF, 5075 psi PSI, 1/4 po de diamètre, joint en nitrile et polyuréthane
N° D’ARTICLE MI05863527
N° MFR6FFP25
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
Prix20.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 18 NPTF
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Hexagonales
    0.87 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    20300 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    1/4 – 18 NPTF
  • Débit
    4.50 gal/min
  • Options de sécurité
    Verrouillage du manchon
  • Matériau du joint
    Nitrile et polyuréthane
  • Déversement
    0.00014 oz liq. (É.-U.)
  • Interchange standard
    ISO 16028
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Type de vanne
    Soupape bidirectionnelle
  • Pression de service
    5075 psi
  • Plage de pression de service
    5001 à 6000 psi

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD 6FFP25