Motion
J37035
Doublure en vrac
N° D’ARTICLE MI05864013
N° MFRJ37035
Prix685.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Doublure en vrac
N° D’ARTICLE MI05864013
N° MFRJ37035
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
Prix685.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Plage de couverture
    700 pi2/gal

Détails

  • Application
    Vaporiser, tremper ou brosser
  • Type de base
    Solvant
  • Couleur
    Brun
  • Type de contenant
    Seau
  • Temps de séchage
    2 heures
  • Finition
    Jaune-brun
  • Code d’harmonisation
    "3824.99.4800"
  • Numéro CUP du fabricant
    690858737045
  • Énoncé de la proposition 65
    Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris l’éthylbenzène, le benzène, le naphtalène, qui est/sont reconnus par l’État de la Californie comme causant le cancer, et le toluène, le benzène, qui est/sont reconnus par l’État de la Californie comme causant des anomalies congénitales ou d’autres troubles de la reproduction.
  • CUP_NON
    690858737045

Aperçu

Description du fabricant
J37035 DOUBLURE DE LIGNE SELIG EN VRAC 5GL
  • Inhibe la rouille et la corrosion; protection longue durée; stabilité thermique élevée; fournit une barrière protectrice contre la corrosion, même dans des situations extérieures. Résiste à la chaleur, à la pluie, à la neige, à l’eau salée, à la pluie acide et à d’autres sources corrosives