Motion
S-WHS-5AZ
Roulette de plaque Aqualite® - Série WHS, matériau de roue en polypropylène, diamètre de roue de 5 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 650 lb
N° D’ARTICLE MI05864637
N° MFRS-WHS-5AZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque Aqualite® - Série WHS, matériau de roue en polypropylène, diamètre de roue de 5 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 650 lb
N° D’ARTICLE MI05864637
N° MFRS-WHS-5AZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-5/8 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    6.5000 po
  • Plaque de montage Taille  
    4 x 5 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    8.00 lb
  • Diamètre de la roue
    5 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    600 à 999 lb
  • Type de support de roulettes
    Workhorse en acier inoxydable
  • Série de roulettes
    Série WHS
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    650 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Type de roulement de roue
    Delrin
  • Dureté des roues
    75D
  • Type de matériau de roue
    Polypropylène

Aperçu

Description du fabricant
S-WHS-5AZ ROULETTES PIVOTANTES WHS 5X2 AQUALITE