Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2-1/2 po
- Diamètre du moyeu3-3/4 po
- Longueur du moyeu3-1/4 po
- Poids28.00 lb
- Diamètre de la roue9-1/4 po
- Largeur de roue1.5000 po
Détails
- Couleur de baseRouge cramoisi
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Capacité de charge2800 lb
- Plage de capacité de charge2,000 à 3,999 lb
- Plage de température de fonctionnement-30 à 320 °F
- Couleur de la bande de roulementRouge cramoisi
- Type de roulementAlésage simple
- Type de roulement de roueAlésage simple
- Matériau de la roueFonte
- Type de matériau de roueBride - Double fonte
- Type de rouePiste à double bride