Motion
W-413-SZ-1/2
Roue pivotante en acier inoxydable – 4 po de diamètre, 1-3/8 po de face, roulement Delrin®, capacité de 600 lb
N° D’ARTICLE MI05864686
N° MFRW-413-SZ-1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue pivotante en acier inoxydable – 4 po de diamètre, 1-3/8 po de face, roulement Delrin®, capacité de 600 lb
N° D’ARTICLE MI05864686
N° MFRW-413-SZ-1/2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1-3/8 po
  • Longueur du moyeu
    1-1/2 po
  • Poids
    6.00 lb
  • Diamètre de la roue
    4 po

Détails

  • Couleur de base
    Acier inoxydable
  • Capacité de charge
    600 lb
  • Plage de capacité de charge
    600 à 999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -80 à 250 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Acier inoxydable
  • Type de roulement
    Delrin®
  • Type de matériau de roue
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
W-413-SZ-1/2 ROUE EN ACIER INOXYDABLE