Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu3/4 po
- Largeur de la face3 po
- Largeur de rainure1-3/8 po
- Diamètre du moyeu3-3/8 po
- Longueur du moyeu3-1/2 po
- Poids17 lb
- Diamètre de la roue6 po
Détails
- Détails supplémentairesLa longueur publiée du moyeu comprend 1/4 po pour les godets et les rondelles plates
- Couleur de baseNoir
- Capacité de charge5000 lb
- Plage de température de fonctionnement-30 à 320 °F
- Couleur de la bande de roulementNoir
- Type de roulementConique
- Matériau de la roueAcier 1045
- Type de matériau de roueRainure en V - Acier forgé