Motion
S-SPCH-8PT-1
Roulette de plaque - série SPCH, matériau de roue phénolique, diamètre de roue de 8 po, largeur de face de 2-1/2 po, capacité de charge de 850 lb
N° D’ARTICLE MI05864808
N° MFRS-SPCH-8PT-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - série SPCH, matériau de roue phénolique, diamètre de roue de 8 po, largeur de face de 2-1/2 po, capacité de charge de 850 lb
N° D’ARTICLE MI05864808
N° MFRS-SPCH-8PT-1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2-1/2 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    12.2500 po
  • Plaque de montage Taille  
    5-1/4 x 7-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    36.00 lb
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    600 à 999 lb
  • Type de support de roulettes
    Champion chargé de printemps
  • Série de roulettes
    Série SPCH
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    850 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Capacité de charge minimale
    140 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Couleur de la bande de roulement
    Noir
  • Type de roulement de roue
    Conique
  • Dureté des roues
    90D
  • Type de matériau de roue
    Phénolique

Aperçu

Description du fabricant
S-SPCH-8PT-1 CH À RESSORT PIVOTANT