Motion
W-8-SUB-1/2
Roue semi-pneumatique – Capacité de 500 lb, 8 po de diamètre, 8 x 2.50 dimension de pneu, moyeu 2-1/4 po
N° D’ARTICLE MI05864834
N° MFRW-8-SUB-1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue semi-pneumatique – Capacité de 500 lb, 8 po de diamètre, 8 x 2.50 dimension de pneu, moyeu 2-1/4 po
N° D’ARTICLE MI05864834
N° MFRW-8-SUB-1/2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1.8750 po
  • Diamètre du moyeu
    1.7500 po
  • Longueur du moyeu
    2-1/4 po
  • Taille des pneus
    8 x 2.50
  • Poids
    6.00 lb
  • Diamètre de la roue
    8 po
  • Largeur de roue
    2.2500 po

Détails

  • Couleur de base
    Caoutchouc noir épais
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    2-1/4 dans Hub
  • Dureté
    60 , rive A
  • Capacité de charge
    500 lb
  • Plage de capacité de charge
    0 à 599 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °F
  • Type de produit
    Roues de roulettes pneumatiques
  • Couleur de la bande de roulement
    Caoutchouc noir épais
  • Type de roulement
    Boule de précision
  • Type de roulement de roue
    Boule scellée avec précision
  • Matériau de la roue
    Aluminium
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc sur noyau en aluminium
  • Type de roue
    Semi-pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
W-8-SUB-1/2 ROUE SUPERFLEX 8X2.50 1/2BB