Motion
W-1030-RL-1-15/16

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
W-1030-RL-1-15/16

Roue de roue en caoutchouc moulée - 10 po de diamètre, 3 po de face, palier d’alésage simple, capacité de 1000 lb
N° D’ARTICLE MI05865000
N° MFRW-1030-RL-1-15/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
W-1030-RL-1-15/16

Roue de roue en caoutchouc moulée - 10 po de diamètre, 3 po de face, palier d’alésage simple, capacité de 1000 lb
N° D’ARTICLE MI05865000
N° MFRW-1030-RL-1-15/16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3 po
  • Longueur du moyeu
    3-1/4 po
  • Poids
    18.00 lb
  • Diamètre de la roue
    10 po

Détails

  • Couleur de base
    Rouge
  • Mot-clé de description
    Centre en fer
  • Dureté
    70 , rive A
  • Capacité de charge
    1000 lb
  • Plage de capacité de charge
    1,000 à 1,999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -70 à 160 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Caoutchouc noir
  • Type de roulement
    Alésage simple
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc moulé sur noyau en fer

Aperçu

Description du fabricant
W-1030-RL-1-15/16 ROUE D’HYPOTHÉCAIRE