Motion
W-820-NF-5/8
Roue de roulettes en polyuréthane – 8 po de diamètre, 2 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 900 lb
N° D’ARTICLE MI05865016
N° MFRW-820-NF-5/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue de roulettes en polyuréthane – 8 po de diamètre, 2 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 900 lb
N° D’ARTICLE MI05865016
N° MFRW-820-NF-5/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Longueur du moyeu
    2-3/16 po
  • Poids
    3.00 lb
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Couleur de base
    Blanc
  • Mot-clé de description
    Centre en polypropylène
  • Capacité de charge
    900 lb
  • Plage de capacité de charge
    600 à 999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 180 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Bande de roulement rouge
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur noyau en polypropylène

Aperçu

Description du fabricant
W-820-NF-5/8 ROUE POLY-TECH 8X2 5/8RB