Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2 po
- Longueur du moyeu2-1/2 po
- Poids13.00 lb
- Diamètre de la roue5 po
Détails
- Couleur de baseAcier inoxydable
- Capacité de charge950 lb
- Plage de capacité de charge600 à 999 lb
- Plage de température de fonctionnement-80 à 250 °F
- Couleur de la bande de roulementAcier inoxydable
- Type de roulementBalle en acier inoxydable
- Type de matériau de roueAcier inoxydable