Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2-1/2 po
- Longueur du moyeu3-1/2 po
- Poids17.00 lb
- Diamètre de la roue10 po
Détails
- Couleur de baseGris
- Mot-clé de descriptionCentre en fer
- Capacité de charge2000 lb
- Plage de capacité de charge2,000 à 3,999 lb
- Plage de température de fonctionnement-50 à 200 °F
- Couleur de la bande de roulementPoly bleu
- Type de roulementConique
- Type de matériau de rouePolyuréthane sur noyau en fer
Aperçu
Description du fabricant
W-1025-SPT-3/4 ROUE À GLISSIÈRE ERGO 10X2-
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité